Eriks

Sangles à cliquet

  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
8 Produits affichés pour Sangles à cliquet
Product Image

Sangle d'arrimage 1500 6m/25mm

  • Eriks:14881989
  • Longueur:6 m
  • Largeur:25 mm

32.65 CHF/ Unitéhors TVA

35.29 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

11.65 CHF/ Unitéhors TVA

12.59 CHFTVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

9.55 CHF/ paquethors TVA

10.32 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

13.25 CHF/ Unitéhors TVA

14.32 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Product Image

SPANSET Courroie de tension universelle 3.5m

  • Eriks:14890359
  • Puissance de levage:500 kg
  • Longueur:3.5 m
  • Largeur:25 mm

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

11.25 CHF/ paquethors TVA

12.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

43.25 CHF/ Unitéhors TVA

46.75 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23.12.2026