CHF 81.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
50+ | CHF 69.30 | 15.07% |
100+ | CHF 65.25 | 20.04% |
150+ | CHF 61.25 | 24.94% |
300+ | CHF 59.35 | 27.27% |
600+ | CHF 57.55 | 29.47% |
1200+ | CHF 55.85 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-08 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 20.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Min. Berstdruck | 560 bar |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.438 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |