YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1850 Stahl/Trim 8 Schneckengetriebe Class 150 Flansch 24" (600)

  • ERIKS:12605684
  • Hersteller:EC018500024BB5B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'140.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'285.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1850
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
24" (600)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
508 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F25
Voller Durchgang
Ja
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Mit Stellungsanzeige
Nein
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A216 WCB
Material Spindel
ASTM A182 F6A
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Zulassungen
ISO 15848
DN
24" (600)
A
813 mm
H
2558 mm
L
508 mm
M
540 mm
Gewicht
1305 kg