CHF 2'293.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'478.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1850 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 10" (250) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 7 |
Einbaulänge | 330 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Voller Durchgang | Ja |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Mit Stellungsanzeige | Nein |
Dichtung | Trim 8 |
Material Schieber | ASTM A216 WCB |
Material Spindel | ASTM A182 F6A |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
Zulassungen | ISO 15848 |
DN | 10" (250) |
A | 406 mm |
H | 1166 mm |
L | 330 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 193 kg |