YVI (YDF)

YVI (YDF) Rückschlagventil Typ: 1811 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:12490331
  • Hersteller:EC018110004BB5D
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Rückschlagklappe mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1811
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 17
Einbaulänge
356 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A216 WCB
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Spindel
ASTM A276 410
Material Gelenkarm
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
425 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50
DN
4" (100)
A
254 mm
H
266 mm
L
356 mm
Gewicht
65 kg