YVI (YDF)

YVI (YDF) Rückschlagventil Typ: 1810 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:12250974
  • Hersteller:EC018100002BB5B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Rückschlagklappe mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1810
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
203 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A216 WCB
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Spindel
ASTM A276 410
Material Gelenkarm
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
425 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20
DN
2" (50)
A
152 mm
H
153 mm
L
203 mm
Gewicht
15 kg