CHF 2'035.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'199.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1810 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 10" (250) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 622 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A216 WCB |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Spindel | ASTM A276 410 |
Material Gelenkarm | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 425 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 |
DN | 10" (250) |
A | 406 mm |
H | 432 mm |
L | 622 mm |
Gewicht | 177 kg |