Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Absperrventil Typ: 1821 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 300 Flansch 6'' (150)

  • ERIKS:12559572
  • Hersteller:EC018210006BB5D
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Absperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'822.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'969.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1821
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
6" (150)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 15
Einbaulänge
444 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A105N
Material Spindel
ASTM A182 F6A
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
SWG 304/Graphit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
425 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50 bar
DN
6" (150)
H
574 mm
L
444 mm
M
450 mm
Gewicht
173 kg