CHF 1'267.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'369.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1820 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 6" (150) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 406 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A105N |
Material Spindel | ASTM A182 F6A |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | SWG 304/Graphit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 425 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
DN | 6" (150) |
H | 466 mm |
L | 406 mm |
M | 350 mm |
Gewicht | 104 kg |