WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/trink Wasser PN10 Stahl 'A' DN800

  • ERIKS:10040327
  • Hersteller:2550N24B0B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'095.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'507.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5'095.00

-

3+

CHF 4'891.00

4.00%

5+

CHF 4'598.00

9.75%

10+

CHF 4'322.00

15.17%

15+

CHF 4'063.00

20.26%

23+

CHF 3'981.00

21.86%

35+

CHF 3'902.00

23.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN800
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
6 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot/DW
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
250 mm