WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/trink Wasser PN10 Stahl 'A' DN600

  • ERIKS:10040326
  • Hersteller:2550N20B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'405.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'599.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'405.00

-

3+

CHF 2'311.00

3.91%

5+

CHF 2'172.00

9.69%

10+

CHF 2'042.00

15.09%

15+

CHF 1'919.00

20.21%

23+

CHF 1'881.00

21.79%

35+

CHF 1'843.00

23.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN600
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot/DW
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm