WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN10 Stahl 'A' DN600

  • ERIKS:10040354
  • Hersteller:2550R20B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'962.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'282.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'962.00

-

3+

CHF 3'805.00

3.96%

5+

CHF 3'577.00

9.72%

10+

CHF 3'362.00

15.14%

15+

CHF 3'160.00

20.24%

23+

CHF 3'097.00

21.83%

35+

CHF 3'035.00

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN600
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm