WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN10 Stahl 'A' DN500

  • ERIKS:10040353
  • Hersteller:2550R18B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'989.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'231.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'989.00

-

3+

CHF 2'870.00

3.98%

5+

CHF 2'698.00

9.74%

10+

CHF 2'536.00

15.16%

15+

CHF 2'384.00

20.24%

23+

CHF 2'337.00

21.81%

35+

CHF 2'290.00

23.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm