WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN10 Stahl 'A' DN400

  • ERIKS:10040352
  • Hersteller:2550R16B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'965.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'124.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'965.00

-

3+

CHF 1'887.00

3.97%

5+

CHF 1'774.00

9.72%

10+

CHF 1'667.00

15.17%

15+

CHF 1'567.00

20.25%

23+

CHF 1'536.00

21.83%

35+

CHF 1'505.00

23.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm