WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN10 Stahl 'A' DN300

  • ERIKS:10040351
  • Hersteller:2550R14B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'297.00

-

3+

CHF 1'245.00

4.01%

5+

CHF 1'171.00

9.71%

10+

CHF 1'100.00

15.19%

15+

CHF 1'034.00

20.28%

23+

CHF 1'014.00

21.82%

35+

CHF 993.50

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN300
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
12 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm