WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN10 Stahl 'A' DN250

  • ERIKS:10040350
  • Hersteller:2550R13B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'153.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'246.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'153.00

-

3+

CHF 1'108.00

3.90%

5+

CHF 1'041.00

9.71%

10+

CHF 978.50

15.13%

15+

CHF 920.00

20.21%

23+

CHF 901.50

21.81%

35+

CHF 883.50

23.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
12 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm