CHF 402.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.50 | - |
3+ | CHF 387.50 | 3.73% |
5+ | CHF 364.00 | 9.57% |
10+ | CHF 342.50 | 14.91% |
15+ | CHF 322.00 | 20.00% |
23+ | CHF 315.50 | 21.61% |
35+ | CHF 309.00 | 23.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN32 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 130 mm |