CHF 324.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.00 | - |
3+ | CHF 310.50 | 4.17% |
5+ | CHF 292.00 | 9.88% |
10+ | CHF 274.50 | 15.28% |
15+ | CHF 258.00 | 20.37% |
23+ | CHF 253.00 | 21.91% |
35+ | CHF 248.00 | 23.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 130 mm |