WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN32

  • ERIKS:10040285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 310.50

-

3+

CHF 298.50

3.86%

5+

CHF 280.50

9.66%

10+

CHF 263.50

15.14%

15+

CHF 248.00

20.13%

23+

CHF 243.00

21.74%

35+

CHF 238.00

23.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm