WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'C' DN80

  • ERIKS:10040305
  • Hersteller:2550F07B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 515.50

-

3+

CHF 495.50

3.88%

5+

CHF 466.00

9.60%

10+

CHF 438.00

15.03%

15+

CHF 411.50

20.17%

23+

CHF 403.50

21.73%

35+

CHF 395.50

23.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm