CHF 443.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 443.50 | - |
3+ | CHF 425.50 | 4.06% |
5+ | CHF 400.00 | 9.81% |
10+ | CHF 376.00 | 15.22% |
15+ | CHF 353.50 | 20.29% |
23+ | CHF 346.50 | 21.87% |
35+ | CHF 340.00 | 23.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 130 mm |