WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'C' DN125

  • ERIKS:10040307
  • Hersteller:2550F09B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 625.00

-

3+

CHF 600.00

4.00%

5+

CHF 564.00

9.76%

10+

CHF 530.00

15.20%

15+

CHF 498.50

20.24%

23+

CHF 488.50

21.84%

35+

CHF 479.00

23.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN125
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm