WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN65

  • ERIKS:10040288
  • Hersteller:2550F06B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 375.50

-

3+

CHF 361.00

3.86%

5+

CHF 339.50

9.59%

10+

CHF 319.00

15.05%

15+

CHF 300.00

20.11%

23+

CHF 294.00

21.70%

35+

CHF 288.00

23.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN65
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm