WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN100

  • ERIKS:10040290
  • Hersteller:2550F08B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 418.00

-

3+

CHF 401.50

3.95%

5+

CHF 377.00

9.81%

10+

CHF 354.50

15.19%

15+

CHF 333.50

20.22%

23+

CHF 327.00

21.77%

35+

CHF 320.00

23.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN100
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm