WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN10 Stahl 'C' DN250

  • ERIKS:10040310
  • Hersteller:2550F13B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'261.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'167.00

-

3+

CHF 1'059.00

9.25%

5+

CHF 995.00

14.74%

10+

CHF 935.50

19.84%

15+

CHF 879.50

24.64%

23+

CHF 861.50

26.18%

35+

CHF 844.50

27.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
12 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm