WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN10 Stahl 'C' DN200

  • ERIKS:10040309
  • Hersteller:2550F12B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 834.00

-

3+

CHF 800.50

4.02%

5+

CHF 752.50

9.77%

10+

CHF 707.50

15.17%

15+

CHF 665.00

20.26%

23+

CHF 651.50

21.88%

35+

CHF 638.50

23.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN200
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
12 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm