WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN10 Stahl 'A' DN500

  • ERIKS:10040297
  • Hersteller:2550F18B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'239.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'420.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'239.00

-

3+

CHF 2'150.00

3.97%

5+

CHF 2'021.00

9.74%

10+

CHF 1'900.00

15.14%

15+

CHF 1'786.00

20.23%

23+

CHF 1'750.00

21.84%

35+

CHF 1'715.00

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm