Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30081 Pt100 2 Leiter Serie TR36 Edelstahl Messbereich -30 - 150 °C Einstecklänge 50 mm Ausgangssignal 4 - 20 mA 1/2" BSPP

  • ERIKS:14448724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TR36
Typ
30081
Ausführung
Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes
Kompakt mit Stecker
Messelement
Pt100 2 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messeinsatz
Nein
Messbereich
von -30 bis 150 °C
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
50 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf
Edelstahl 304
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Betriebsdruck
140 bar
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Artikel
14448724
G
1/2"
b
48 mm
c
75 mm
d
6 mm
L
50 mm
SW
27 mm