Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TSD30
Typ
30050
Ausführung
Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes
Einstellbar mit Display und Kontaktausgänge
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messeinsatz
Nein
Messbereich
von -20 bis 80 °C
Kopftransmitter
Ja
Einstellbereich
von -20 bis 80 °C
Ausgangssignal
4 - 20 mA 2x PNP transistor
Mit Display
Ja
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
50 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf
Edelstahl/ABS-PC
Material Kabelverschraubung
Edelstahl
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss
Stecker 5-polig M12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Betriebsdruck
120 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C