CHF 510.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | TSD30 |
Typ | 30050 |
Ausführung | Temperatur Transmitter |
Ausführung des Anschlusskopfes | Einstellbar mit Display und Kontaktausgänge |
Messelement | Pt1000 |
Genauigkeitsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Messeinsatz | Nein |
Messbereich | von -20 bis 80 °C |
Kopftransmitter | Ja |
Einstellbereich | von -20 bis 80 °C |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA 2x PNP transistor |
Mit Display | Ja |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Halsrohr | Nein |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Einstecklänge | 350 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Anschlusskopf | Edelstahl/ABS-PC |
Material Kabelverschraubung | Edelstahl |
Material Sensor | Edelstahl 316Ti |
Elektrischer Anschluss | Stecker 5-polig M12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Betriebsdruck | 120 bar |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |