Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | TR10-D |
Typ | 30088 |
Ausführung | Temperatur Sensor |
Ausführung des Anschlusskopfes | Type JS |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Genauigkeitsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Messeinsatz | Wechselbar |
Messbereich | von -50 bis 250 °C |
Kopftransmitter | Nein |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Halsrohr | Ja |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Einstecklänge | 100 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Anschlusskopf | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl 316Ti |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung M16 x 1.5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
G | 1/2" |
a | 44 mm |
b | 10 mm |
c | 51 mm |
d | 6 mm |
e | 11 mm |
h | ≤ 55 mm |
L | 100 mm |
SW | 27 mm |