Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Sensor Type: 30088 Pt100 3 Leiter Serie: TR10-D JS-Kopf Aluminium/Edelstahl Messbereich -50 - 250 °C Messeinsatz Austauschbar Einstecklänge 200 mm Außengewinde 1/2" BSPP

  • ERIKS:14957189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TR10-D
Typ
30088
Ausführung
Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes
Type JS
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messeinsatz
Wechselbar
Messbereich
von -50 bis 250 °C
Kopftransmitter
Nein
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Ja
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
8 mm
Einstecklänge
200 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung M16 x 1.5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C