CHF 152.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | TR36 |
Typ | 30080 |
Ausführung | Temperatur Sensor |
Ausführung des Anschlusskopfes | Kompakt mit Stecker |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Genauigkeitsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Messeinsatz | Nein |
Messbereich | von -30 bis 150 °C |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Mit Halsrohr | Nein |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Einstecklänge | 100 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Anschlusskopf | Edelstahl 304 |
Material Sensor | Edelstahl 316Ti |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
G | 1/4" |
b | 48 mm |
c | 75 mm |
d | 6 mm |
L | 50-100-150-200 mm |
SW | 27 mm |