Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Sensor Fig. 30080 Pt100 Serie TR36 Edelstahl Einstecklänge -30 - 150 °C Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14378764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TR36
Typ
30080
Ausführung
Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes
Kompakt mit Stecker
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messeinsatz
Nein
Messbereich
von -30 bis 150 °C
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
50 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf
Edelstahl 304
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Betriebsdruck
140 bar
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
G
1/2"
b
48 mm
c
75 mm
d
6 mm
L
50-100-150-200 mm
SW
27 mm