Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Sensor Fig. 30071 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 150 °C Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TR10-C
Typ
30071
Ausführung
Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes
Type BSZ
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messeinsatz
Ja
Messbereich
von -30 bis 300 °C
Kopftransmitter
Ja
Einstellbereich
von 0 bis 150 °C
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Ja
Durchmesser Sensor
6 mm
Durchmesser Tauchrohr
9 mm
Einstecklänge
100 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Tauchrohr
Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung M20 x 1.5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Betriebsdruck
25 bar
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C