Eriks
WIKA

WIKA Schwimmerschalter Fig. 8300 Serie ARV2-VU Aluminium Schwimmer Edelstahl vertikal Schaltpunkt 250 mm 2" BSPP

  • ERIKS:13473054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
ARV2-VU
Typ
8300
Ausführung
Vertikale Schwimmerschalter
Montage
Vertikal
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
700 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
52 mm
Typ Kontakt
1 Wechsler
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
3 - 5 mm
Schaltpunkt L1
250 mm
Stangenlänge
300 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Schwimmer
Edelstahl 316Ti
Material Oberteil
Aluminium-Legierung
Material Anschluss
Edelstahl 316Ti
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C