CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | ARV2-VU |
Typ | 8300 |
Ausführung | Vertikale Schwimmerschalter |
Montage | Vertikal |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 2" (50) |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 700 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 52 mm |
Typ Kontakt | 1 Wechsler |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 3 - 5 mm |
Schaltpunkt L1 | 120 mm |
Stangenlänge | 350 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Schwimmer | Edelstahl 316Ti |
Material Oberteil | Aluminium-Legierung |
Material Anschluss | Edelstahl 316Ti |
Mit Manschette | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |