Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 737 Serie: 232.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 25 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:13424662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
232.50
Typ
737
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 25
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
32 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
B
49.5 mm
D
101 mm
D1
117 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm