CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 232.50 |
Typ | 368 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -1 bis 1.5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 1.5 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gehäusedurchmesser | R63 |
b | 33 mm |
D | 63 mm |
h | 57 mm |
SW | 14 mm |