Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 368 Serie: 232.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 60 bar 1.6 % Anschluss rückseitig-Zentrisch Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12670604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
232.50
Typ
368
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
60 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
b
33 mm
D
63 mm
h
57 mm
SW
14 mm