Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 366 Serie: 232.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 16 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" NPT Direkt

  • ERIKS:13359849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manometer für schwere industrielle Anwendungen, bei denen das Medium und/oder die Umgebung chemisch aggressive Substanzen enthält. Dieses Druckmessgerät ist für die Montage mit Trennmembranen geeignet. Die chemische Beständigkeit und Sicherheit kann durch seine Anwendung weiter erhöht werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
232.50
Typ
366
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
16 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
a
9.5 mm
b
33 mm
D
63 mm
h
54 mm
SW
14 mm