CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 233.50 |
Typ | 1385 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -1 bis 5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 5 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gehäusedurchmesser | R63 |
b | 33 mm |
D | 63 mm |
h | 57 mm |
SW | 14 mm |