Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 1383 Serie: 233.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 1.5 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:13381298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
233.50
Typ
1383
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -1 bis 1.5
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
1.5 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
B
33 mm
D1
63 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm