CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 233.50 |
Typ | 1383 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -1 bis 1.5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Wandflansch |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 1.9 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gehäusedurchmesser | R100 |
B | 49.5 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |