Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 1383 Serie: 233.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 6 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:13223552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
233.50
Typ
1383
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
7.8 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
B
49.5 mm
D1
101 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm