CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 233.50 |
Typ | 1382 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -1 bis 0 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 0 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ex h |
Explosionsgeschützt Norm | II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX |
Gehäusedurchmesser | R100 |
a | 15.5 mm |
b | 49.5 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |