Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 1380 Serie: 233.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 4 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss rückseitig-Exzentrisch Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSP Vorflansch

  • ERIKS:12670564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
233.50
Typ
1380
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
5.2 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Fronttafelausschnitt Durchmesser
Ø 104 mm
Gehäusedurchmesser
R100
b
50 mm
D
101 mm
d1
117 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
g
83 mm
s
2 mm
s2
6 mm
SW
22 mm