CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 233.50 |
Typ | 1380 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 100 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Vorflansch |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Montageflansch | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 130 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Fronttafelausschnitt Durchmesser | Ø 104 mm |
Gehäusedurchmesser | R100 |
b | 50 mm |
D | 101 mm |
d1 | 117 mm |
d2 | 132 mm |
d3 | 4.8 mm |
g | 83 mm |
s | 2 mm |
s2 | 6 mm |
SW | 22 mm |