CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.70 | - |
3+ | CHF 33.20 | 22.25% |
5+ | CHF 29.90 | 29.98% |
10+ | CHF 27.20 | 36.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 213.53 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 600 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Kunststoff |
Max. Überdruck | 4 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |