Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Serie: 213.53 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 25 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14886961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.30

-

3+

CHF 29.70

22.45%

5+

CHF 26.80

30.03%

10+

CHF 24.40

36.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
213.53
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 25
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
25 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein